商品レビューを投稿する内容量1台注文コード21618758品番NH-IT1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578販売価格(税別)
LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。
IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。
PoE給電する場合(カメラ1台のみ)
NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長
NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長
PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由)
NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長
NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長
NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長