付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-10〜+40(結露なきこと。)
消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター)
解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可)
動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時)
設置場所屋内
アスペクト比16:9、4:3切替可
映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)