PoE+給電・延長ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618810 品番NH-PUE220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能)
PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。
配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR
動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)

付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本 質量(g)約70 出力(W)PoE:30(最大) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露なきこと) 消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25 電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電 設置場所屋内 伝送速度(Mbps)100 データ転送方式全二重
注意
※接続するLANケーブルは、カテゴリー5e(Cat5e)以上をご使用下さい。
※最大伝送速度は、伝送速度を保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタおよび、設置環境などにより、伝送速度が減る場合があります。
※PoE出力は、出力容量を保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタおよび設置環境などにより、出力容量が少なくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする