曜日別特売
21161-032 TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21623062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACエコダクト

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)32
長さ(m)2
外径(Φmm)38
内容量1本注文コード21623062品番21161-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)

用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。内径(Φmm)32外径(Φmm)38長さ(m)2材質特殊配合エラストマー半透明ピッチ(mm)7.5使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)0.04使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)呼び径(inch)1 1/4許容曲げ半径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、使用条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じるおそれがございますので、ご使用の場合はあらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

TACエコダクトのご紹介 20211115
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 製品の付属部品
製造業

食品適用ホース(ダクト)を探していたのですが丁度よく見つけられました。1m単位で購入できるのがありがたいです。

対象商品 : 21623218
2024-01-15
用途: 穀物(玄米)の搬送
黒河農園農・林・水産業

精米に関する搬送に使います。
穀物の流れが目視でき、低温から高温まで軟らかく、幅広く対応できるというので試しに購入しましたが、使用感が良いので今後の追加購入を検討しています。

対象商品 : 21623166
2022-06-16
用途: 研磨作業時の集塵機に取り付け
建設業・工事業

柔らかくて使いやすい!結構丈夫で長持ちもします!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする