※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-F〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能2色表示式オートスイッチ 配線方式3線式 オートスイッチ取付方法タイロッド 注文コード21655557 品番D-F5PWL
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は機能・配線方式・オートスイッチ取付方法など87種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)3 リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ 出力方式PNPタイプ 機能2色表示式オートスイッチ リード線長さ(mm)3 配線方式3線式 オートスイッチ取付方法タイロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする