スイッチ(D-H7〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメット 機能一般(汎用)形オートスイッチ 配線方式3線式 注文コード21656677 品番D-H7A1
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はリード線取出方法・機能・配線方式など30種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ 出力方式NPNタイプ 機能一般(汎用)形オートスイッチ リード線(m)0.5 リード線長さ(mm)0.5 配線方式3線式 オートスイッチ取付方法バンド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする