D-M9BVMDPC スイッチ(D-M~) SMC 21657867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-M~)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個機能一般(汎用)形オートスイッチ配線方式2線式注文コード21657867品番D-M9BVMDPC
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
コード長さ(m)1出力方式-機能一般(汎用)形オートスイッチリード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチコネクタ形状M12-4ピン配線方式2線式オートスイッチ取付方法直接
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21657666
2024-04-26
用途: 機械のメンテナンス
株式会社三陽製造業

工場の機械に使用しています。消耗部品の為、常に予備を用意して使用しています。時々欠品の時があるので、使用したら補充する形を取っています。

対象商品 : 21657526
2023-12-25
用途: シリンダの動作確認
国立大学法人九州大学

同社の JMGP 型シリンダに後付けしました。純正品とあって相性は全く問題なく、結線も分かりやすいです。DC5V でも 24V でも動作するのは非常に良い。ただ、芯線が毛糸みたいで撚ってまとまらず、小型端子に圧着しにくいです。

対象商品 : 21657815
2019-11-20
用途: 機械の改善
製造業

とても良かった。是非次も使って機械の改善に使用したい

対象商品 : 21657641
2016-07-07
用途: 自動溶接機の空圧エアーシリンダーのセンサー
有限会社豊田工業

定期メンテナンスの補修パーツ。即納で満足です。

対象商品 : 21658786
2014-11-01
用途: エアーシリンダーへの取付

規格品なので、使用上特に問題ありませんが、納期がもう少し早くなれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする