※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無接点オートスイッチ (D-Y〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能2色表示式オートスイッチ 配線方式2線式 オートスイッチ取付方法直接 注文コード21660301 品番D-Y7BWV
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は機能・配線方式・オートスイッチ取付方法など45種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ 出力方式- 機能2色表示式オートスイッチ リード線(m)0.5 リード線長さ(mm)0.5 配線方式2線式 オートスイッチ取付方法直接 リード線取出方向縦方向

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:582

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする