※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 メスユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード21661114 品番DHF08-02
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類Rc 接続ねじ1/4 シール方式DHF08-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする