※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
くい込み管継手 メスユニオン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
21661141
品番
DHF10-02-X2
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/4
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
DHF10-02
CADデータダウンロード