※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじ1/8 注文コード21661184 品番DL04-01-X2
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど42種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤なし ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする