パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
メガストーンコーティング ダイキャストIH対応フライパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21663007
品番
HB-4425
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
超特厚4層コーティング。
お手入れ簡単。
耐摩耗性試験100万回クリア。
オール熱源対応
材質
表面加工/ 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
826
本体寸法(全長×高さ)(mm)
490×90