※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 チーズユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード21663241 品番DT08-02-X2
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど52種類から選べます 他の種類を見る
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/4 仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤なし ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする