※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 チーズユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ3/8 注文コード21663363 品番DT10-03S
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど52種類から選べます 他の種類を見る
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 接続ねじ3/8 シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする