ブラインドリベット(アルミスチール)

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) 注文コード21718384 品番HNSA610P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

リベット径(Φmm)4.8 リベット長さ(mm)20.1 適正かしめ板厚MAX(mm)15.9 適正かしめ板厚MIN(mm)12.7 下穴径(Φmm)4.9〜5.0 軸径(Φmm)マンドレル部:2.64 用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能。 材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール ツバ径(Φmm)9.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02186545
2020-07-09
用途:
アルミの薄板の接合

普通に、美しくカシメることができました。
特に支障はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
02186737
2020-09-28
用途:
diy作業

アルミ板を重ねて固定するのに使用しました。必要になったサイズをその都度購入してます。

対象商品:
02186624
2020-08-17
用途:
部品組み立て時
B.K.C okawa 様

裏のかしめが綺麗で、しっかりと固定が出来ていて安心感がある。

対象商品:
02186913
2020-02-08
用途:
自動車の補修
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は、輸入車の内張りがリベットで止めているので、修理に良く使います。価格的にお安いので、助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02186791
2019-05-29
用途:
塩ビ管キャップの固定

塩ビキャップを塩ビ管に固定する為なのですが塩ビは柔らかいので、これだけだと固定が中途半端になります。なので、M4のワッシャーを裏で止めるとしっかり固定できます。なるべく長いものと思いましたが、5-4か5-5で充分でした。

HIVPだとこの長さが要りますが。

対象商品:
02186545
2019-05-04
用途:
アルミ板の張り付け
運輸・通信業

換気扇わく作りに使います見た目より小さいので取り付けで目立たない〜良いです

対象商品:
02186956
2018-11-15
用途:
バイクパーツの固定に
運輸・通信業

リアフェンダーをアルミ板に変えたのでリベット固定にしました。振動のある場所はリベットに限りますね。大量に消費するので特価セールの時にまとめて購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02186545
2018-10-23
用途:
燻製缶の扉付け作業等に
市川工房 様 (その他業種)

ネジ取り付けよりも簡単で迅速、大いに役に立っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする