曜日別特売
MGGMB32-125-M9BWL-XC56 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-125 SMC 21722567

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
軸受種類
(M) すべり軸受
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
注文コード
21722567
品番
MGGMB32-125-M9BWL-XC56
参考基準価格(税別)¥58,960販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
125
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする