※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40V

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 オートスイッチ種類M9BA ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21732744 品番MGGMB40V-200-M9BAL
参考基準価格(税別)¥91,190 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など36種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ストローク(mm)200 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする