G46-7-02M-SRB-C1 G Series(G46-7-〜) SMC 21733695

G Series(G46-7-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(02) R1/4 注文コード21733695 品番G46-7-02M-SRB-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は形状・仕様・接続ねじなど75種類から選べます 他の種類を見る
オプション(M) M5(めねじ)付 グレード(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン 接続ねじ(02) R1/4 最大表示圧力(7) 0.7MPa アタッチメント(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする