※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63R
MGGMF63R-300-M9BAVL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9BAV
M9BAV
¥159,800
M9NA
¥159,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21745554
品番
MGGMF63R-300-M9BAVL
参考基準価格(税別)
¥164,340
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BAV
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード