曜日別特売
MGGMF63R-300-M9NAZ ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63R SMC 21745563

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9NA
内容量1個注文コード21745563品番MGGMF63R-300-M9NAZ
参考基準価格(税別)¥164,340販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
リード線長さ(mm)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9NA
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする