※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン (H〜)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/8 注文コード21752166 品番H06-01S-X2
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど54種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 ねじ部(S) シール剤付 仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
空圧系

異形ユニオンなのにショートなので、とても取り回しの良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする