※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン (H〜)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード21752315 品番H08-02S
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど54種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/4 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
空圧系

異形ユニオンなのにショートなので、とても取り回しの良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする