曜日別特売
MGPAF16-100Z-M9B ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF16 SMC 21758328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しリード線(m)(-) 0.5注文コード21758328品番MGPAF16-100Z-M9B
参考基準価格(税別)¥44,060販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)100ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする