曜日別特売
MGPA32-25BZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25BZ SMC 21763124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21763124品番MGPA32-25BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする