曜日別特売
MGPL20-40AZ-M9BWL-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40AZ SMC 21775444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し仕様(-XC9) 引込み調整形注文コード21775444品番MGPL20-40AZ-M9BWL-XC9
参考基準価格(税別)¥34,820販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッドリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする