サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV3000-F03-1YOC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC 21775628 AV3000-F03-1YOC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC 21775628 AV3000-F03-1YOC-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC 21775628

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 流れ方向右→左 圧力計圧力計無 注文コード21775628 品番AV3000-F03-1YOC-R-A
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など2305種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付取付オプション無 コイル定格電圧(V)AC100 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G 流れ方向右→左 圧力計圧力計無 サイレンササイレンサ無 質量(kg)0.45 リード線取出方法Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ無) ランプ・サージ電圧保護回路 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作型 圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする