カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミッキー BG ボールS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21777298
品番
73525
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
バッジ柄をヴィンテージ風にアレンジ。渋めのマット塗装。軽くて割れにくく、ディリーユースで大活躍。
長辺(mm)
140
短辺(mm)
135
高さ(mm)
60
材質
PET/ABS樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(mm)
140×135×46
色
GR
質量(g)
74
種類
深皿