赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30〜47ミリ コンパクト 節水)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21777623 品番GA-BF003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。

付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付穴径(Φmm)30〜47 保証期間2年間 アズワン品番64-5151-08 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5〜35 グリーン購入法適合

商品説明動画

わかりやすい!混合栓の取付けかた 〜ボルト式(馬蹄式)編〜|GAONA[ガオナ]
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする