曜日別特売
MGPL50-60Z-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-60Z SMC 21797537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-60Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21797537品番MGPL50-60Z-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥61,880販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする