サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVA4000-N04BGS-R-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21799410 AVA4000-N04BGS-R-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21799410 AVA4000-N04BGS-R-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21799410

エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 流れ方向右→左 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード21799410 品番AVA4000-N04BGS-R-A
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など320種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)0.8 取付ブラケット付 タイプエアオペレートタイプ ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) サイレンササイレンサ内蔵(EXHポート) 圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする