曜日別特売
MGPL63-200Z-A93V-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-200Z SMC 21799418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-200Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し仕様(-XC4) 強力スクレーパ付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21799418品番MGPL63-200Z-A93V-XC4
参考基準価格(税別)¥91,960販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)200ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする