※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-25AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ねじの種類(-) Rc 注文コード21799594 品番MGPL63-25AZ-A93VZ
参考基準価格(税別)¥56,540 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類・ポートねじの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ストローク(mm)25 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする