曜日別特売
MGPL63-50-HL-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-50 SMC 21800197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21800197
品番
MGPL63-50-HL-M9BAL
参考基準価格(税別)¥66,610販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする