曜日別特売
MGPL80TF-175Z-XC69 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80TF SMC 21802367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21802367
品番
MGPL80TF-175Z-XC69
参考基準価格(税別)¥126,010販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC69) ショックアブソーバ付
ストローク(mm)
175
ねじの種類
(TF) G
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする