PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:無し ベーシックトランク PC7シリーズ ティーズプロダクト 21813627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックトランク PC7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813627 品番PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:無し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベンリー、ジャイロXなどに取り付け可能な中型トランクです。
用途や予算に応じてインナーパッド&マットとセーフティロックを追加できます。

ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型) 材質FRP製 本体質量(kg)約4.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×475×320 容積約70L 適合車種2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001〜1099999) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×490×380
注意
※BENLY PROには、適合しません。
※オプションパーツは単品では注文出来ませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする