※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーズプロダクト
ティーズプロダクトの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ティーズプロダクトの テールボックス
ティーズプロダクトの テールボックス本体
ベーシックトランク PC7シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21813654
品番
PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:パッド&マット&ロック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベンリー、ジャイロXなどに取り付け可能な中型トランクです。
用途や予算に応じてインナーパッド&マットとセーフティロックを追加できます。
色
ホワイト
仕様
標準装備/専用キーロック(B型)
材質
FRP製
本体質量(kg)
約4.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×475×320
容積
約70L
適合車種
2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001〜1099999)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×490×380
注意
※BENLY PROには、適合しません。
※オプションパーツは単品では注文出来ませんのでご注意下さい。