サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP746E-5DA1-R 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 21822720 VP746E-5DA1-R 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 21822720 VP746E-5DA1-R 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 21822720

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVP700 注文コード21822720 品番VP746E-5DA1-R
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシリーズ・ボディサイズ・種別など311種類から選べます 他の種類を見る

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能

リード線取出方法DIN形ターミナル、コネクタ付 シリーズVP700 定格電圧(V)DC24 圧力標準(0.7MPa) 適合品番【エアコンビネーション】AC40□-D、【ブラケット付スペーサ】Y400T-D、【配管アダプタ】E400-□04-D、【サイレンサ】AN40-04、AN402-04 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式(手操作形) 電磁弁3ポート残圧排気弁 ソフトスタートアップ機能なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする