DS-227-900-0 エアロカートΣ(シグマ) テラモト 21828756 DS-227-900-0 エアロカートΣ(シグマ) テラモト 21828756

エアロカートΣ(シグマ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21828756 品番DS-227-900-0
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コンパクトなのに積載性能抜群。小回にが自慢のニュータイプカート。

容量(L)樹脂製ボックス:約8.8 用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート トラスコ品番834-5599 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン 質量(kg)約13(樹脂製ボックス3個・左右サイドカバー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約467×570×962、樹脂製ボックス:約318×240×124(内寸) 色(袋)ネイビーブルー キャスター径(Φmm)100 アズワン品番65-0334-75 商品タイプ本体(フレーム)・サイドカバー(袋)・樹脂ボックス3個付
取扱説明書:(0.87MB)

商品説明動画

エアロカートΣ 商品説明
エアロカートΣ(シグマ)プロモーション動画2019
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする