曜日別特売
ITV1010-021CL5 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 21836044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%注文コード21836044品番ITV1010-021CL5
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット接続口径(1) 1/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力表示単位(5) kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする