MGPM32-130Z-A93LS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-130Z SMC 21837008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-130Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21837008
品番
MGPM32-130Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥46,090販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする