※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
注文コード21845695
品番ITV2030-022CL5
 
参考基準価格(税別)¥53,680
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
 
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C