MGPM50-125BZ-M9BAL-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125BZ SMC 21855813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125BZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(L)3
内容量1個注文コード21855813品番MGPM50-125BZ-M9BAL-XC8
参考基準価格(税別)¥65,890販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
125
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする