※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0〜10V
ねじの種類(-) Rc
注文コード21858042
品番ITV2090-332BL5
参考基準価格(税別)¥53,680
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
この商品は電源電圧・入力信号・ねじの種類など117種類から選べます
他の種類を見る
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C