※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
注文コード21859993
品番ITV3030-01F3BS3
参考基準価格(税別)¥62,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品は接続口径・ねじの種類・ブラケットなど121種類から選べます
他の種類を見る
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C