※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
注文コード21860011
品番ITV3030-01N2S
参考基準価格(税別)¥61,770
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品は接続口径・ねじの種類・ブラケットなど121種類から選べます
他の種類を見る
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C