※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン (KFH〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ストレートユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード21890522 品番KFH04-00
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど146種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状ストレートユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 管接続口径同径チューブ 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。 トラスコ品番482-3117 材質黄銅/樹脂 使用温度範囲(℃)-5〜150(黄銅スリーブ)-5〜60(樹脂スリーブ) シール方式(-) シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5 使用真空圧力(kPa)1.3×10-2 オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする