SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
ハーフユニオン (KFH〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
1/4
注文コード
21890863
品番
KFH06B-02S
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
トラスコ品番
482-3231
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5〜150(黄銅スリーブ)-5〜60(樹脂スリーブ)
シール方式
(S) シール剤付
適合チューブ内径(Φmm)
4
使用真空圧力(kPa)
1.3×10-2
オーダーメイド仕様
標準
CADデータダウンロード