※タイトフィット

MJ-80-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21891083 MJ-80-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21891083 MJ-80-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21891083

MJ用スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状イージーフィット 寸法A(mm)80 スリーブタイプERD 注文コード21891083 品番MJ-80-ERD-SLV
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は形状・寸法A・スリーブタイプなど63種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 最大トルク(N・m)650 常用トルク(N・m)325 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500 スリーブタイプERD 形状イージーフィット 硬度(JIS A)A98 寸法A(mm)80 寸法E(mm)37 適合サイズMJ-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする