SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
エルボユニオン (KFL〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
1/4
材質
黄銅/樹脂
注文コード
21892132
品番
KFL06-02
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・材質
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
材質
黄銅/樹脂
シール方式
(-) シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
4
オーダーメイド仕様
標準
CADデータダウンロード