サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVL2000-02-6YZ-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21893018 AVL2000-02-6YZ-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21893018 AVL2000-02-6YZ-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21893018 AVL2000-02-6YZ-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21893018 AVL2000-02-6YZ-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21893018

ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 流れ方向右→左 圧力計なし 注文コード21893018 品番AVL2000-02-6YZ-R-A
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4864種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)0.67 取付取付オプション無 コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計なし サイレンサなし 圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする